Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Anillo sellador, cobre, forma A

DIN 7603 cobre, forma A
ARN-CU-A-DIN7603-6X10X1

Nº de art. 04606 10
EAN 4011231390996

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Anillo sellador, cobre, forma A

Nº de art. 04606 10

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Gracias a su resistencia a la corrosión, los anillos de cobre se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes). Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal del anillo se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas a atornillar.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro exterior (d2)

9.9 mm

Diámetro interno (d1)

6.2 mm

Grosor (h1)

1 mm

Tamaño nominal

6 x 10 mm

Material

Cobre

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Formulario

A

DIN

7603

Resistencia a temperatura máxima

300 °C

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 006106, VW/Audi: N.013 804.2